Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Normes et solutions de conductivité
Description
Assurez un entretien optimal de la sonde de conductivité et des performances avec Thermo Scientific™ Orion™ des normes et solutions de conductivité. Des solutions de conditionnement de conductivité, des étalons de conductivité et des étalons TDS sont disponibles pour votre Orion™ sonde de conductivité à 2 cellules ou Orion™ DuraProbe™ à 4 cellules de laboratoire et sondes de conductivité de champ. Utilisez ces solutions lors de l’étalonnage, du nettoyage et du stockage de vos sondes pour aider à éliminer l’accumulation sur la cellule d’électrode de conductivité ou la surface de l’ampoule et pour obtenir des relevés précis et constants.
Normes de conductivité
- Traçable jusqu’à NIST des documents de référence standards
- Conçu pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs finaux, y compris les normes de laboratoire et DIN
- Les tables de température standard de conductivité sont programmées dans un Thermo Scientific Orion logiciel de mesure pour être utilisées avec la fonction d’étalonnage automatique
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Conductivity Standard |
| Emballage | Sachet |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Traçabilité NIST | Yes |
| Conductivité | 111.9 mS/cm ± 0.8 mS/cm |
| Couleur | Transparent |
| Point d’ébullition | 100°C |
| À utiliser avec (équipement) | Posemètre de pH Orion |
| Solubilité | Soluble |
| Type de solution | Standard Solution |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.