missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ ORBO™ 47 Amberlite XAD-7 spécialement traités, séparateurs 100/50 mg W, W, W
Description
ORBO™ Les tubes sorbants contiennent deux lits du même adsorbant sélectif séparés par de la laine de verre ou de la mousse, pour l’échantillonnage de gaz et de vapeur. La construction à double couche ou à deux lits du tube permet de capturer toute percée d’échantillon dans le lit de secours plus petit.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Lit A 100 mg/Lit B 50 mg |
| Matériau | Séparateurs W, W, W |
| Quantité | 50/Pk. |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
ORBO est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC