missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Scout™ Balances portables SKX

Numéro de catalogue. S14539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
8.2 kg
Précision de lecture:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Modèle:
SKX1202
SKX123
SKX2201
SKX222
SKX421
SKX422
SKX621
SKX8200
Temps de stabilisation:
1 s
1,5 sec
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Précision de lecture Modèle Temps de stabilisation
S14539 8.2 kg 1 g SKX8200 1 s
S14529 120 g 0.001 g SKX123 1,5 sec
S14530 220 g 0.01 g SKX222 1 s
S14531 420 g 0.01 g SKX422 1 s
S14533 1200 g 0.01 g SKX1202 1,5 sec
S14535 420 g 0.1 g SKX421 1 s
S14536 620 g 0.1 g SKX621 1 s
S14537 2.2 kg 0.1 g SKX2201 1 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. S14539 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30253039

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre une protection supérieure contre la surcharge dans un design élégant, à profil bas et empilable.

  • Grand écran LCD rétroéclairé
  • Plusieurs options de connectivité comme l’Ethernet, USB et plus encore
  • Stabilisation rapide et haute résolution
  • Pour un usage en classe
  • Conception empilable
  • Kensington Fente de sécurité (câble vendu séparément)
  • Masse d’étalonnage incluse (tous les modèles jusqu’à 620 g)
  • 6 unités de pesée différentes; g, kg, N, oz., lb., lb. :oz.
  • Alimenté par AC un adaptateur (inclus) ou par 4 piles AA (non inclus)
  • Crochet de pesée intégré
  • Verrou de transport/entreposage

Applications :   Idéal pour des applications de pesée spécifiques à l’éducation, la détermination de densité et les calculs de masse molaire.

Spécifications

Interface d’automatisation Clés mécaniques
Type de connexion Ethernet, USB hôte, USB appareil, RS254
Capacité d'absorption 8.2 kg
Type d’écran LCD
Précision de lecture 1 g
À utiliser avec (application) Idéal pour des applications de pesée spécifiques à l’éducation
Comprend Pas de bouclier de trait
Matériau Boîtier en ABS, poêle en acier inoxydable
Modèle SKX8200
Forme de plateau Carré
Temps de stabilisation 1 s
Catégorie Portable Balance
Légal pour le commerce Non
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats