missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Tolylurea 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Tolylurea |
| Point de fusion | 192 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YU4100000 |
| TSCA | Non |