missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Anisidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Anisidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2431 |
| Poids de formule | 123.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0682 |
| RTECSNumber | BZ5410000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |