Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Culture cellulaire/boîtes de Petri
Description
Avec un large choix de taille et de style, les Thermo Scientific Nunc plats en culture cellulaire répondent à une multitude de besoins expérimentaux dans votre routine de culture cellulaire. Effectuez une variété d’applications dans les plats avec le Nunclon™ traitement de surface Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types cellulaires.
Caractéristiques
- Anneaux d’empilage en haut et en bas pour une manipulation plus facile et un empilage plus stable
- Stériles et non pyrogène
- Disponible avec ou sans bouches d’aération pour l’échange de gaz
- Grille de 2 x 2 mm pour les expériences de clonage et la détermination de l’efficacité du placage
Comprend : un certificat garantissant à l’utilisateur la performance biologique ainsi que la traçabilité
Garantie : 90 jours
Informations supplémentaires
- Cat. Les numéros 174926 et 169558 présentent une grille de 2 x 2 mm
- Cat. Non. 171099 est pour la culture cellulaire en suspension; ce n’est pas Nunclon traité par Delta
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Bouchon inclus |
| Matériau du bouchon | Plastique, polystyrène |
| Forme du fond | Fond plat |
| Capacité (métrique) | 5 ml (Puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 21.5 sq. cm |
| Quadrillé | Quadrillé |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.