missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de noréthistérone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Norethisterone Acetate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 340.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RC8965000 |
| TSCA | Non |