missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants non stériles en salle blanche en nitrile classe 10 (ISO 4)
Description
- Classe 10
- Couleur : blanche
- Ambidextres
- Conforme aux exigences de la norme Gant EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Non stériles
- Sans poudre ni latex
- Manchette à bord roulé
- Nitrile
- NQA (AQL) 1,5
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité (Europe) | EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016 |
| Classe de salle blanche | Classe 10 (ISO 4) |
| Sans accélérateur | Oui |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 0,14 mm (5,6 mil) |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.14 mm |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Épaisseur de la paume (impériale) | 4 mil |
| Afficher plus de résultats |