missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

New Pig Tapis absorbants universels gris

Numéro de catalogue. 19003374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
14,08 oz.
22,53 oz.
28,16 oz.
64 oz
7,8 gal
19,6 gallons.
20,1 gallons.
Dimensions (L x P):
150 pi x 15 po.
60 pi x 15 po.
42 x 3 po.
20 x 15 po.
Catégorie:
Chaussette absorbante universelle
Distributeur universel de tampons absorbants
Tampon absorbant universel
Tapis absorbant universel
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Dimensions (L x P) Catégorie
19003374 64 oz 42 x 3 po. Chaussette absorbante universelle
19003378B 28,16 oz. 20 x 15 po. Distributeur universel de tampons absorbants
19003378C 14,08 oz. 20 x 15 po. Tampon absorbant universel
19041505 20,1 gallons. 150 pi x 15 po. Tapis absorbant universel
19003300 7,8 gal 60 pi x 15 po. Tapis absorbant universel
19003301 19,6 gallons. 150 pi x 15 po. Tapis absorbant universel
19165621 22,53 oz. 20 x 15 po. Tampon absorbant universel
18366725 28,16 oz. 20 x 15 po. Tampon absorbant universel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 19003374 Fournisseur New Pig Code fournisseur NPG404

Tough Mat dure plus longtemps et demande moins de changements

  • Le motif de fossettes accélère l’évacuation du liquide dans le tapis pour un nettoyage plus rapide et facile
  • Sa construction très absorbante, en fibres fines, ne laissera pas de liquides ni de résidus de fibres derrière
  • Les fuites absorbées et les gouttes se fondent parfaitement; La couleur gris foncé cache la saleté, donc le tapis reste plus longtemps au travail
  • Le matériau résistant au feu ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Dimensions : 15 x 20 po. (38,1 cm x 50,8 cm)

Specifications

Certifications/Conformité 29 CFR 1910.22(a)(2)
Couleur Gris
Capacité (impériale) 64 oz
Capacité (métrique) 1.89 L
Matériau Polypropylène
Catégorie Chaussette absorbante universelle
À utiliser avec (application) Absorbe les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
Capacité de poids Léger
Dimensions (L x P) 42 x 3 po.
Longueur (impériale) 42 po.
Longueur (métrique) 106.7 cm
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7.62 cm
Diamètre (métrique) 8 cm
Poids (impériale) 47 lb.
Poids (métrique) 21.3 kg
Show More Show Less