missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de néryle 95,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Neryl Acetate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 196.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0763 |
| RTECSNumber | RG5921000 |
| TSCA | Oui |