missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylméthoxy)carbonyle]-L-citrulline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-citrulline |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 397.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |