missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoir rectangulaire en polypropylène avec couvercle
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14831110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
120 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
14831110 8 L
14831111 20 L
14831112 30 L
14831113 38 L
14831114 50 L
14831115 120 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 14831110 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 142000002

Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination en utilisant ces réservoirs rectangulaires couverts, offerts en tailles allant de 8 à 114 L pour répondre aux besoins de l’application.

Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination en utilisant un Thermo Scientific™ Nalgene™ réservoir rectangulaire en polypropylène avec couvercle, offert en tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.

  • Adapté à l’utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
  • Offre une bonne résistance aux fissures sous contrainte
  • Autoclavables

Note :
Les réservoirs utilisés à haute température ou avec des liquides à forte densité spécifique doivent être soutenus à l’extérieur.

Spécifications

Catégorie Char avec couverture
Longueur (impériale) 8 in
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 2 gal
Capacité (métrique) 8 L
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20 cm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20 cm

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.