missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoir LLDPE rectangulaire robuste avec couvercles
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14831330R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Largeur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longueur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Hauteur (métrique):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Largeur (métrique) Longueur (métrique) Hauteur (métrique)
14831330R 160 L 45 cm 61 cm 61 cm
14831330H 8 L 20 cm 20 cm 20 cm
14831330J 20 L 25 cm 25 cm 36 cm
14831330A 30 L 30 cm 30 cm 30 cm
14831330B 38 L 30 cm 45 cm 30 cm
14831330K 50 L 30 cm 61 cm 30 cm
14831330C 60 L 30 cm 45 cm 45 cm
14831330D 120 L 45 cm 61 cm 45 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 14831330R Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 141000065

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Polyvalence à un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable.

Polyvalence à un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable. Les réservoirs cylindriques LLDPE robustes résistants Thermo Scientific™ Nalgene™ aux impacts et à l’abrasion résistent à la plupart des acides, des alcools et des bases. Offert en tailles de 19 à 208L.

Caractéristiques :

  • Moulé en une seule pièce, sans coutures
  • L’épaisseur nominale du mur est de 5/32 po. (3,97 mm)
  • Une bride en escaliers sur le dessus offre un renforcement et une adhérence pour le levage
  • Peut être modifié avec un robinet installé en usine
  • Non autoclavable

Note :
Les réservoirs utilisés à haute température ou avec des liquides à forte densité spécifique doivent être soutenus à l’extérieur.

Spécifications

Longueur (impériale) 24 po.
Catégorie Char avec couverture
Matériau LLDPE
Capacité (impériale) 40 gallons.
Capacité (métrique) 160 L
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 24 po.
Hauteur (métrique) 61 cm

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.