missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Papier test N-propylthiouracil, 100 bandes
Description
Comprend
100 bandes de test, flacon de stockage
- Fiole légère et de poche
- Pas besoin de carte chromatique
- Utilisé dans des études de goût visant à identifier les Super Dégusteurs
- Le PROP est présent à seulement 3 à 5 microgrammes par bande
- 100 bandes de test
- Fabriqué dans une installation exempte de noix, de gluten ou d’autres produits généralement associés à des problèmes d’allergie
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 2 à 5 microgrammes |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Aperçu général | Bandes d’essai |
| Format | Béchers, bouteilles, tubes, cylindres |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Cellulose |
| Type de produit | Milieux de culture de microbiologie |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Test de goût, Super Taster, Génétique |
| Type d’emballage | 100 bandes/flacon |
| Afficher plus de résultats |