missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside, MP Biomedicals™
Description
- Détergent alkyl-glucoside non ionique couramment utilisé pour la solubilisation des protéines membranaires et des phospholipides.
- Utilisé à des rapports dépendant des molaires pour la solubilisation des bicouches de phosphatidylcholine.
- Utilisé pour la cristallisation des protéines, ainsi que pour l’amélioration du clivage oligosaccharidique à partir des glycoprotéines utilisant l’endoglycosidase F.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Octyl-β-D-glucopyranoside |
| Nom Remarque | Biologie moléculaire |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 89 °C à 100 °C (Littérature) |
| Quantité | 5 g |
| Remarques sur le degré de pureté | 98% |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥98% |
| Rotation spécifique | -31 ± 3° (c=5, eau) |
| Beilstein | 84118 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 249-887-8 |
| missing translation for 'storageNote' | 20 °C |
| Recommended Storage | Conserver à -0 °C. |