missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitrosomorpholine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Nitrosomorpholine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 225°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 116.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QE7525000 |
| TSCA | No |