missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitrosodibutylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Nitrosodibutylamine |
| Point d’ébullition | 237 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 158.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EJ4025000 |
| TSCA | Oui |