missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylbenzylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylbenzylamine |
| Point de fusion | -75 °C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 10 (10 g/L H2O soln. 20 °C) |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2619 |
| Poids de formule | 135.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0332&(3)-0350 |
| RTECSNumber | DP4500000 |
| TSCA | Oui |