missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexadécane, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Hexadecane |
| Emballage | Ampoule en verre |
| Pression de vapeur | < - 0,1 hPa (20 °C) |
| Viscosité | <7 mm2/s, cinématique (40 °C) |
| Densité | Densité : 0,77 g/cm3 (20°) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Formule linéaire | CH3(CH2)14CH3 |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 226.44 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |