missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzoyl-DL-alanine, 97+%
Description
La N-benzoyle-DL-alanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Benzoyl-DL-alanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
N-Benzoyl-DL-alanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 163°C to 167°C |
| Nom ou substance chimique | N-Benzoyl-DL-alanine |
| Beilstein | 3201778 |
| Renseignements sur la solubilité | Very slightly soluble in water. |
| Quantité | 50 g |
| Poids de formule | 193.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-879-5 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche