missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Arachidonoyl-sérotonine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Arachidonoyl-serotonin |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 10 mg |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Poids de formule | 462.68 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Pétrole |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | -30° à -10 °C |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche