missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-DL-tryptophane, 99%
Description
Le N-acétyl-DL-tryptophane est produit par synthèse chimique à l’aide de l’acide aminé standard, le tryptophane. Il peut être utilisé dans les applications en aval de la production biopharmaceutique comme agent de transfert ou stabilisateur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Acétyl-DL-tryptophane est produit par synthèse chimique à l’aide de l’acide aminé standard, le tryptophane. Il peut être utilisé dans les applications en aval de la production biopharmaceutique comme agent de transfert ou stabilisateur.
Solubilité
Soluble dans de l’hydroxyde de sodium 1N, de l’eau et du méthanol.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
N-Acétyl-DL-tryptophane est produit par synthèse chimique à l’aide de l’acide aminé standard, le tryptophane. Il peut être utilisé dans les applications en aval de la production biopharmaceutique comme agent de transfert ou stabilisateur.
Solubilité
Soluble dans de l’hydroxyde de sodium 1N, de l’eau et du méthanol.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Point de fusion | ∼205 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-DL-tryptophan |
| Beilstein | 89478 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’hydroxyde de sodium 1N, de l’eau et du méthanol. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 246.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 201-739-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche