missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[(9S)-8alpha-Cinchonan-9-yl]quinoline-8-sulfonamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-[(9S)-8alpha-Cinchonan-9-yl]quinoline-8-sulfonamide |
| Point de fusion | 260 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 484.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |