missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(4-Aminobutyl)-N-éthylisoluminol, 90%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol |
| Point de fusion | 246,0 °C à 248,5 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 89% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 276.34 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –