missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multicanal

Description
MyPIPETMANTM Select, des pipettes entièrement autoclavables à déplacement d’air, couvrent toute la gamme de volumes, incluant :
- Modèles à volume variable à canal unique couvrant une plage de volume allant de 0,2 μL à 10 mL
- Modèles multicanaux à volume variable couvrant une plage de volume allant de 0,5 μL à 300 μL (modèles 8 et 12 canaux)
Réglez et sécurisez le volume de votre façon préférée
- Il suffit d’ajuster le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système unique et breveté TrilockTM de verrouillage de volume.
- Vous pouvez régler le volume de votre façon préférée :
- Position de réglage de volume libre pour un réglage rapide et sans effort
- Réglage léger du volume à cliquet pour un réglage précis du volume
- Position de verrouillage de volume pour sécuriser le pipetage
- Vous pouvez régler le volume de votre façon préférée :
Conception ergonomique
- Léger et bien équilibré, MyPIPETMANTM Select présente un design élégant avec un effet texturé pour une meilleure prise en main.
- Sans compromis sur la qualité et la performance, le système d’éjection intégré avec levier intégré offre des forces d’éjection de pointe réduites comparé aux systèmes d’éjection directe.
- Ce système d'éjection breveté renforce l'ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
Personnalisez votre pipette pour une utilisation optimale
- MyPIPETMANTM Select offre une impression optionnelle à la demande par anse. Identifiez votre pipette pour éviter tout risque de contamination en la consacrant à un liquide ou à une étape spécifique du flux de travail et améliorez le processus de gestion Lean de votre laboratoire.
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Conseils du diamant PIPETMAN |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Vitesse de distribution | Manuelle |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip |
| Type de prise | Ergonomique, texturé |
| Matériau | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Modèle | P12x300 |
| Afficher plus de résultats |