missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Manteaux chauffants multi-extraction - modèle à 3 enfoncements
Description
Caractéristiques :
- Chauffez jusqu’à 3 flasques rondes au fond en même temps
- Un boîtier métallique résistant aux produits chimiques recouvert de plastique durable minimise les dommages causés par les déversements
- Élément chauffant flexible en fibre de verre pour une chaleur uniforme et uniforme
- Contrôleur d’alimentation intégré individuel et voyant lumineux de chauffage à DEL pour chaque enfoncement
- Isolation thermique et mise à la terre pour la sécurité
Certifications
CE, conformité RoHS
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Profondeur (impériale) | - 2.3 |
| Profondeur (métrique) | 58 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 105 mm |
| À utiliser avec | Fioles à fond rond |
| Hauteur (impériale) | 5,9 po. |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Longueur (métrique) | 580 mm |
| Tension | 120 V |
| Exigences électriques | Prise à la terre standard à 3 broches (NEMA 5-15) |
| Afficher plus de résultats |