missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PureAire Monitoring Systems Moniteur de gaz inflammables MPS
Description
- Lecture LEL pour plusieurs gaz inflammables avec un seul Senso
- 15+ ans de capteur - Zéro calibration requise
- Temps moyen avant la panne (capteur seulement) : 62 ans à 60% de confiance ou 19 ans à 99% de confiance
- RS-485 Communication Interface
- Facile à utiliser - Technologie de configuration et d’oubli
- Dérive zéro
- Immunisé contre l’empoisonnement
- Températures de fonctionnement : -4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)
- Fail-safe - Auto-test intégré
- Écran LCD rétroéclairé
- Sortie 4-20 mA
- Relais d’alarme doubles ajustables par l’utilisateur
- Boîtier XP durable : Certifié pour les lieux dangereux
- Classements : Classes I et II, Division 1, Groupes B, C, D, E, F, G. Classe III Type 4X/IP66 ∣ ATEX* - Ex d IIC ∣ Ex d IIC IEC 60529 IP66 ∣ IECEx* Ex db IIC T4 Gb ∣ Tamb -20 °C à +60 °C
Spécifications
Spécifications
| Composants mesurés | LEL, Hydrogène, Méthane, Propane, Butane |
| À utiliser avec (équipement) | Détecteur de gaz |
| Catégorie | Détecteur fixe de gaz combustible/toxique |
| Indice IP | IP66 |
| Tension | 21 à 24 VDC |