missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PureAire Monitoring Systems Moniteur de gaz inflammables MPS - Hydrogène 0-100 LEL

Numéro de catalogue. 17542403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Hydrogène (LEL)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés
17542403 Hydrogène (LEL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17542403 Fournisseur PureAire Monitoring Systems Code fournisseur PAM98001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le moniteur de gaz hydrogène MPS LEL de PureAire offre une surveillance précise et continue dans les zones dangereuses. Son capteur MPS calibré en usine dure plus de 15 ans sans qu’aucun calibrage de champ ne soit nécessaire. Il s’ajuste automatiquement en fonction de la température, de l’humidité et de la pression, assurant une performance fiable et résistante aux empoisonnements.

  • Détecte l’hexane 0-100% LEL
  • 15+ ans de capteur - Zéro calibration requise
  • Temps moyen avant la panne (capteur seulement) : 62 ans à 60% de confiance ou 19 ans à 99% de confiance
  • RS-485 Communication Interface
  • Facile à utiliser - Technologie de configuration et d’oubli
  • Dérive zéro
  • Immunisé contre l’empoisonnement
  • Températures de fonctionnement : -4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)
  • Fail-safe : auto-test intégré
  • Écran LCD rétroéclairé
  • Sortie 4-20 mA
  • Relais d’alarme doubles ajustables par l’utilisateur
  • Boîtier XP durable : Certifié pour les lieux dangereux
  • Classements : Classes I et II, Division 1, Groupes B, C, D, E, F, G. Classe III Type 4X/IP66 ∣ ATEX* - Ex d IIC ∣ Ex d IIC IEC 60529 IP66 ∣ IECEx* Ex db IIC T4 Gb ∣ Tamb -20 °C à +60 °C

Spécifications

Composants mesurés Hydrogène (LEL)
À utiliser avec (équipement) Détecteur de gaz
Catégorie Détecteur fixe de gaz combustible/toxique
Indice IP IP66
Tension 21 à 24 VDC