missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PureAire Monitoring Systems Moniteur de gaz inflammable MPS-Hexane 0-100 LEL

Numéro de catalogue. 17542405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
LEL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés
17542405 LEL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17542405 Fournisseur PureAire Monitoring Systems Code fournisseur 98008

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le moniteur de gaz hexane MPS LEL de PureAire assure une surveillance précise et continue dans les zones dangereuses. Le capteur MPS à longue durée de vie n’a pas besoin d’étalonnage, résiste à l’empoisonnement et ajuste la température, l’humidité et la pression. Un clavier magnétique permet un accès sûr et facile sans ouvrir le boîtier.

  • Détecte l’hydrogène 0-100% LEL
  • 15+ ans de capteur - Zéro calibration requise
  • Temps moyen avant la panne (capteur seulement) : 62 ans à 60% de confiance ou 19 ans à 99% de confiance
  • RS-485 Communication Interface
  • Facile à utiliser - Technologie de régler et oublier
  • Dérive zéro
  • Immunisé contre l’empoisonnement
  • Températures de fonctionnement : -4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)
  • Fail-safe : auto-test intégré
  • Écran LCD rétroéclairé
  • Sortie 4-20 mA
  • Relais d’alarme doubles ajustables par l’utilisateur
  • Boîtier XP durable : Certifié pour les lieux dangereux
  • Classements : Classes I et II, Division 1, Groupes B, C, D, E, F, G. Classe III Type 4X/IP66 ∣ ATEX* - Ex d IIC ∣ Ex d IIC IEC 60529 IP66 ∣ IECEx* Ex db IIC T4 Gb ∣ Tamb -20 °C à +60 °C

Spécifications

Composants mesurés LEL
À utiliser avec (équipement) Détecteur de gaz
Catégorie Détecteur fixe de gaz combustible/toxique
Indice IP IP66
Tension 21 à 24 VDC