missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Milieu de séparation des lymphocytes
Description
- Les lymphocytes sont isolés en superposant du sang dilué et héparisé sur une solution de métrizoate de sodium contenant un polysaccharide
- Les polysaccharides agrégent les érythrocytes afin qu’ils puissent être sédimentés par centrifugation basse
- Les lymphocytes moins denses demeurent une bande clairement définie à l’interface du lymphosep plasmaque
- Offre :
- Isolement in vitro des lymphocytes à partir de sang total dilué
- Rendement maximal des cellules mononucléaires
- Centrifugation simple en une seule étape
- >Viabilité cellulaire à 96% des lymphocytes
- Faibles endotoxines
- Stérilisation par autoclave
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 15° à 30 °C |
| Type de produit | Milieu de séparation lymphocytaire |
| Stérilité | Stérile |
| pH | 6 à 9 |
| Quantité | 500 mL |