missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, non marqué
Description
- Étiquette (Ex/Em) : Non étiqueté
- Particule : Zymosan (S. cerevisiae)
- Fournies sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particules de S. aureus par mg de solide et environ 2 x 10 de7 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour une utilisation dans les tests de phagocytose
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, cytométrie en flux, cytométrie en écoulement, endocytose, exocytose et phagocitose, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (FI), coloration et détection par immunofluorescence, homéostasie ionique et signalisation, détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Conjugué des bioparticules |
| Type de coloration | Non conjugué |
| Forme | Solide |
| Gamme de produit | BioParticles |
| Quantité | 100 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Espèces | S. cerevisiae |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.