missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 123, 25 mg
Description
La Rhodamine 123 est facilement séquestrée par les mitochondries actives sans effets cytotoxiques. Ce produit a été utilisé pour tester le potentiel de la membrane mitochondriale dans des populations de cellules apoptotiques.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire & , cytotoxicité, viabilité cellulaire, fonction de & prolifération, mitochondries, fonction des mitochondries, fonction mitochondriale, fonction mitochondriale, structure mitochondriale
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Rhodamine 123 |
| Quantité | 25 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Localisation sous-cellulaire | Mitochondries |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.