Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, AM, cellule permanente - Emballage spécial
Description
Les indicateurs de calcium marqués sont des molécules qui présentent une augmentation de la fluorescence lors de la liaison à Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études sur la signalisation calcique, notamment la mesure du Ca2+ intracellulaire, le suivi de l’entrée et de la libération de Ca2 +, ainsi que l’imagerie par excitation multiphotonique de Ca2+ dans des tissus vivants.
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré à l’aide de la microscopie à fluorescence, des tests de microplaques de fluorescence ou de la cytométrie en flux
- Étiquette (Ex/Em) : Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523nm)
- Augmentation de l’intensité de fluorescence lors de la liaison Ca2+ : environ 14 fois
- Présentent une augmentation de fluorescence lors de la liaison Ca2+ avec un léger décalage de longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par la lumière visible, et comme l’énergie requise pour l’excitation est faible, le potentiel de photolésions cellulaires est réduit
- Les instruments laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes à balayage laser confocaux) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs, et leurs émissions se situent dans des régions du spectre où l’autofluorescence cellulaire et les fonds de diffusion sont souvent moins problématiques
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, essais du second messager cellulaire, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs couplés à la protéine G, homéostasie ionique et signalisation, identification et validation des cibles et des principales
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité cellulaire et prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètres en flux, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Tache |
| Type de coloration | Teinture fluorescente |
| Gamme de produit | Oregon Green |
| Quantité | 10 x 50 μg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.