Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Trousse de viabilité des spermatozoïdes
Description
La LIVE/DEAD trousse de viabilité des spermatozoïdes fournit un nouveau test basé sur la fluorescence pour analyser la viabilité et le potentiel fécondant des spermatozoïdes par microscopie à fluorescence ou cytométrie en flux. Les marquages de coloration membranaires à 14 acides nucléiques perséminés SYBR™ par membrane produisent des spermatozoïdes vivants à fluorescence verte, et l’iodure de propidium imperméméable à membrane marque les acides nucléiques des spermatozoïdes compromis par membrane avec une fluorescence rouge.
Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryopréservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, cytométrie en flux, viabilité et cytotoxicité en écoulement, cytométrie en flux et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Cellules eucaryotes, spermatozoïdes |
| Couleur | Vert, rouge |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre -5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Aperçu général | LIVE/DEAD™ Trousse de viabilité des spermatozoïdes |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètres en flux |
| Type de produit | Trousse de viabilité des spermatozoïdes |
| Type de coloration | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Tubo(s), toboggan(s) |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.