missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - Solution de 1 mM en DMSO
Description
L’ethdium homodimère-2 (EthD-2) est une coloration d’acide nucléique à haute affinité qui est faiblement fluorescente jusqu’à ce qu’elle soit liée à l’ADN et émet une fluorescence rouge (maxima ∽d’excitation/émission 535/624).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi du traçage & cellulaire, viabilité cellulaire & , cytotoxicité, viabilité cellulaire, fonction de & prolifération, suivi microbien, noyau, enveloppe nucléaire des nucléolos & , traçage des organites
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Color | Orange |
| Content And Storage | Conservez au congélateur entre -5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Excitation Wavelength Range | 535 nm |
| Dye Type | Insignifié par la cellule |
| For Use With (Application) | Essais de coloration cellulaire |
| For Use With (Equipment) | Microscope à fluorescence |
| Quantity | 200 μL |
| Detection Method | Fluorescence |
| Description | Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - Solution de 1 mM en DMSO |
| Emission | 624 nm |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.