Learn More
Invitrogen™ ACMA (9-amino-6-chloro-2-méthoxyacridine)
Description
L’excitation du complexe ACMA-ADN (maxima ∽excitation/émission 419/483nm) est possible avec la plupart des sources de lumière UV, ce qui le rend compatible avec des colorants à longueur d’onde plus courte et plus longue. L’ACMA semble aussi se lier aux membranes à l’état énergisé et devient trempée si un gradient de pH se forme. Elle a été largement employée pour suivre les mouvements des cations et des anions à travers les membranes et pour étudier l’activité de pompage de protons de diverses ATPases liées à la membrane.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, fonction de & prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI), signalisation de l’homéostasie & ionique, noyau, enveloppe nucléaire des nucléolos & , détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante et protéger de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 419⁄483 |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 100 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorant fluorescent |
| Type de produit | Coloration aux acides nucléiques |
| Localisation subcellulaire | Membranes cellulaires, Lipides, Noyau |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.