missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Millicell™ Insert suspendu en culture cellulaire
Description
- Insertion de culture cellulaire suspendue en polyéthylène téréphtalate d’une taille de pore de 8,0 μm.
- Utilisé dans une plaque à 24 puits pour l’attachement cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l’ICC.
- Remplacement de MCEP24H48
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Remplacement de MCEP24H48, l’insert de culture cellulaire suspendue en polyéthylène térephtalate de taille pore de 8,0 μm utilisé dans une plaque à 24 puits pour l’attachement cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l’ICC. |
| Surface de culture | 0,3 cm2 |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) du puits | 400 μL |
| Volume (métrique) de travail | 200 μL |
| Densité des pores | 1 x 108 pores/cm2 |
| Taille des pores | 0,4 μm |
| Catégorie | Insert de culture cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de culture à 24 puits |
| Diamètre (métrique) de filtre | 6.5 mm |
| Afficher plus de résultats |