missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Lames de microscope avec coins coupés

Numéro de catalogue. 22038100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dépoli(e):
Non dépolis
SuperFrost
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dépoli(e)
22038100 SuperFrost
22038101 Non dépolis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22038100
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçus pour une utilisation facile

  • Des coins coupés constants à 45° offrent une excellente propreté, résistent au collage et facilitent la manipulation
  • Dimensions : 25 × 75 × 1 mm

Spécifications

Longueur (métrique) 25 mm
Dépoli(e) SuperFrost
Largeur (métrique) 75 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de coin À clipser
Quantité 144 Pk., 10 Pk./Cs.