missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micro Particles, Magnetic, Streptavidin coated, 1 μm Particle Size, Std dev <0.1 μm, MilliporeSigma™ Supelco™
Superparamagnetic polystyrene particles
$2083.72 - $2367.09
Spécifications
| Concentration | 1% (solids) |
|---|---|
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Synonym | Polystyrene beads, magnetic, streptavidin coated |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
111003122
|
Merck Emd Millipore
495325ML |
5 mL |
chaque for $2,083.72
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111003103
|
Merck Emd Millipore
4953210ML |
10 mL |
chaque for $2,367.09
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| 1% (solids) | |
| 2°C to 8°C | |
| Polystyrene beads, magnetic, streptavidin coated |