missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Redox Solutions tampons
Description
Comprend un certificat d’inspection qualité garantissant les valeurs indiquées et la traçabilité.
Certifications
NIST traçable
Spécifications
Spécifications
| Emballage | 6 x 250 mL |
| Certificat d’analyse | Certificat d’inspection qualité |
| Résistivité | 220 mV |
| Couleur | Clair, jaune |
| pH | 7 |
| Point d’ébullition | ∼100 °C |
| Renseignements sur la solubilité | Completely Miscible in Water |
| Catégorie | Redox Tampon; UH = 427 mV |