missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propiolate de méthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Propiolate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 84.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UE0050000 |
| TSCA | Non |