missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palmite de méthyle, 99%, norme analytique pour la GC
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl palmitate |
| Point de fusion | 28,0 °C |
| Point d’ébullition | 338,0 °C |
| Point d’éclair | >110 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min (GC) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)14CO2CH3 |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : solubel dans l’alcool, éther |
| Poids de formule | 270.45 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 203-966-3 |
RUO – Usage réservé à la recherche