missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nervonate de méthyle, 99%, norme analytique pour la GC
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl nervonate |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.5% min. (GC) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 380.65 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 220-352- |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –