missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyllénate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Linolenate [Standard Material for GC] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 347 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 292.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0798 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |