missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl laurate, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl laurate |
| Emballage | Fioles en verre |
| Densité | Densité : 0,87 g/cm3 (20°) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 214.34 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |