missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyrate de méthyle 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Butyrate [Standard Material for GC] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 101 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1237 |
| Poids de formule | 102.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0779 |
| RTECSNumber | ET5500000 |
| TSCA | Oui |