missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Applications
Le méthyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antifongique. Il est aussi utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. Il agit comme un inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries, ainsi que comme véhicule pour la solution ophtalmique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.
Le méthyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antifongique. Il est aussi utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. Il agit comme un inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries, ainsi que comme véhicule pour la solution ophtalmique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 125 °C à 128 °C |
| pH | 5.8 |
| Point d’ébullition | ∼280 °C (décomposition) |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 509801 |
| Indice de Merck | 14,6107 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 152.15 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 202-785-7 |
| RTECSNumber | DH2450000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche