missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-Bromopyrrole-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-Bromopyrrole-2-carboxylate |
| Point de fusion | 103°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |