missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyle 3-bromobenzoate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 3-Bromobenzoate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 215.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |