missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 3,5-Diméthoxybenzoate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 3,5-Dimethoxybenzoate |
| Point de fusion | 45 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 298 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 196.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |